Brocas
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
Furar
Brocas
2Q174271
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.10mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Q174271
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
49
Broca de diâmetro (mm)
2.1
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Q174271
EAN
7320760376058
UBB
500630728599
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A0022.1