text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 15.50mm


Referência 1W411796
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 178
Broca de diâmetro (mm) 15.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1W411796
EAN 7320760385289
UBB 500630682127
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00215.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.