text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 15.00mm


Referência 7U650846
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 169
Broca de diâmetro (mm) 15
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7U650846
EAN 7320760385265
UBB 500630691524
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00215.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.