text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.60mm


Referência 4X632911
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 13.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 4X632911
EAN 7320760385203
UBB 500630555323
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00213.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.