text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.50mm


Referência 8A801163
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 13.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8A801163
EAN 7320760385548
UBB 500630553187
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00213.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.