text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 12.60mm


Referência 7F456354
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7F456354
EAN 7320760351772
UBB 500630540713
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00212.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.