Brocas
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
Furar
Brocas
4O320041
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 12.00mm
Adiconar catálogo
10 dias
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
4O320041
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
101
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
151
Broca de diâmetro (mm)
12
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
101
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código do produto
8207506000
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4O320041
EAN
7320760351703
UBB
500630545928
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A00212.0