text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.90mm


Referência 9X417696
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 11.9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 9X417696
EAN 7320760351680
UBB 500630520756
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00211.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.