Brocas
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
Furar
Brocas
9D407295
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.80mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9D407295
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
142
Broca de diâmetro (mm)
11.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D407295
EAN
7320760351673
UBB
500630518958
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A00211.8