text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.50mm


Referência 4V257710
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 4V257710
EAN 7320760351512
UBB 500630492121
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A00210.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.