Brocas
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
Maquinação
Furar
Brocas
6R245455
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 1.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6R245455
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
18
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
40
Broca de diâmetro (mm)
1.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
18
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R245455
EAN
7320760376836
UBB
500630457561
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A0021.5