text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 1/2In


Referência 2W247193
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2W247193
EAN 7320760351789
UBB 500630473980
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0021/2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.