text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 1.20mm


Referência 1E010139
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 38
Broca de diâmetro (mm) 1.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1E010139
EAN 7320760376805
UBB 500630447752
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A0021.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.