WW Grainger - 8797468033166
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Dobradiças
Dobradiça
54578
54578.057.037
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
Dobradiça revestida Aço inoxidável (Inox) A4 57X37
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
52.8
Código pautal
83021000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 4
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
57 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
52.8
Código pautal
83021000
Dimensões
B
37
D
6
L (mm)
57
L1
18
S
2
S1
9
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54578.057.037
EAN
4043377306623
UBB
500616975255
UNSPSC
31162403
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar