text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dobradiça Bosch 38 x 90mm


Cod Articol 6P760786
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Ambalat la 1

Specificații

Comprimento total (mm) 90
Broca de diâmetro (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 6P760786
EAN 3165140148313
UBB 500512694182
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 2608597615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.