WW Grainger - 8797468033166
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Dobradiças
Dobradiça
54559
54559.072.065
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
Dobradiça, fundida Aço inoxidável (Inox) A4 72X65
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
128.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
72 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
128.5
Dimensões
B
65
L (mm)
72
L1
21
S
4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54559.072.065
EAN
4043377307118
UBB
500616973433
UNSPSC
31162403
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar