Compressed air Technology
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
8A170448
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
Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm IT, 3 couplings DN 7.2 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8A170448
Desenho
AlMgSi 0,5 (3,3206)
Ligação 1
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipo de entrada com varrimento (com raio interior)
Não
Ligação de proteção da superfície 1
Outro
Ligação de tratamento de superfície 1
Outro
Ligação de proteção de superfície 2
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
AlMgSi 0,5 (3,3206)
Ligação 1
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipo de entrada com varrimento (com raio interior)
Não
Ligação de proteção da superfície 1
Outro
Ligação de tratamento de superfície 1
Outro
Ligação de proteção de superfície 2
Outro
Ligação de tratamento de superfície 2
Outro
Ligação do material 3
Latão
Ligação de qualidade do material 3
Outro
Proteção da superfície da ligação 3
Outro
Ligação de tratamento de superfície 3
Outro
Pressão máxima de funcionamento à temperatura média máxima (bar)
35
Com tampa
Não
Com anéis/juntas de vedação
Não
Diâmetro nominal da ligação 2
3/8 polegadas (10)
Diâmetro nominal da ligação 3
3/8 polegadas (10)
Ligação 3
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com dreno
Não
Com desaerador
Não
Com pino amortecedor
Não
Marca de qualidade FM
Não
Marca de qualidade UL
Não
Marca de qualidade ULC
Não
Marca de qualidade LPCB
Não
Redução
Não
Temperatura do fluido (contínua)
-20 - 100
Diâmetro nominal da ligação 1
3/8 polegadas (10)
Alta resistência à tração
Não
Específico do sistema
Não
Ligação do material 1
Latão
Ligação do material 2
Latão
Ligação de qualidade do material 1
Outro
Ligação da qualidade do material 2
Outro
Multi-peças
Não
Certificado DIN-CERTCO
Não
Marca de qualidade VdS
Não
Com aprovação para TÜV
Não
Certificado KIWA
Não
Marca Gastec QA
Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS
Não
Marca
Promat
Type
Distributor
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8A170448
EAN
4015448721321
UBB
500583385967
UNSPSC
26111902
Artigo do fabricante nr
4000351948