Outros produtos
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
4A159675
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
Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm DN 7.2, internal thread, 3 couplings EWO
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4A159675
Forma
Conector em T
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Latão
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Pressão máxima de funcionamento (psi)
232.06
Ligação roscada
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Forma
Conector em T
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Latão
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Pressão máxima de funcionamento (psi)
232.06
Ligação roscada
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
3/8 polegadas
Tamanho da ligação roscada (mm)
0.375
Marca
Ewo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4A159675
EAN
4030875000245
UBB
500581988267
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
128.054