Outros produtos
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
2A685497
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
Distributor thread G 1/2 inch/19.17 mm DN 7.2, internal thread, 3 couplings EWO
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2A685497
Forma
Conector em T
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Latão
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
232.06
Ligação roscada
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Conector em T
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Material
Latão
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
232.06
Ligação roscada
Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamanho da ligação roscada (polegadas)
1/2 polegada
Tamanho da ligação roscada (mm)
0.5
Marca
Ewo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2A685497
EAN
4030875000702
UBB
500581313896
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
128.055