text.skipToContent text.skipToNavigation

Distribuidor de acessórios de pinos planos Knipex 12-10AWG Nylon Amarelo 6.3mm


Distribuidores de acessórios de pinos planos Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: amarelo. Cabo4 - 6mm²AWG12 - 10CorAmareloQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura da ficha6,3mm

Referência 3K372658
Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Yellow
Embalado por 1

Especificações

Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Yellow
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Material de isolamento Polyamide (PA)
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex

Descrição

Distribuidores de acessórios de pinos planos Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: amarelo. Cabo4 - 6mm²AWG12 - 10CorAmareloQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura da ficha6,3mm

Números do artigo

Referência 3K372658
EAN 4003773076018
UBB 500641802714
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 092
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.