text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de lixa Scotch Brite™ 361F diâmetro 50,8 mm granulação 80 20000 min-¹

Referência 224013M
Número máximo de rotações (1/min) 20000
Diâmetro 50.8
Tipo Disco
À prova de água Sim
Material do suporte Polyester

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 20000
Diâmetro 50.8
Tipo Disco
À prova de água Sim
Material do suporte Polyester
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca 3M
Peso por peça (g) 861.8
Código pautal 68051000
Model ROLOC; 361F

Descrição

O 3M™ Roloc™ Disc 361F possui grãos abrasivos de óxido de alumínio de corte rápido ligados a um suporte de tecido pesado com resina durável e resistente ao calor. Os nossos discos 361F podem ser utilizados a húmido ou a seco. O 3M™ Roloc™ Disc 361F oferece uma fixação de troca rápida, para além de proporcionar durabilidade e elevado desempenho para lixar, misturar, rebarbar e fazer acabamentos em todos os metais. Os nossos discos 361F podem ser utilizados a húmido ou a seco. O suporte de poliéster resistente de peso YF suporta aplicações de pressão média e proporciona resultados consistentes. Estes discos apresentam um grão abrasivo de óxido de alumínio durável que corta rapidamente e tem um bom desempenho em muitas superfícies. O abrasivo é ligado por resina ao suporte - permanecendo robusto sob pressão, calor e água.

Números do artigo

Referência 224013M
UBB 500614631835
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 22401
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.