Discos de corte
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
Maquinação
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
Discos de corte
S1032.125.222
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
Klingspor Disco de corte A 46 TZ Special dm125x1,6mm furo reto em aço inoxidável 22,23 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
S1032.125.222
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
1.6
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
1.6
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Corundum
Marca
Klingspor
Peso por peça (g)
42.92
Código pautal
68042218
Model
A 46 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S1032.125.222
EAN
4014855053612
UBB
500627135600
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
187171