text.skipToContent text.skipToNavigation

Dispensador manual Dreumex Preto TBV 4,5L+MUURST


Dispenser Robust Dreumex mão solventes em recipientes 4,5 litros. Inclui suporte de parede e montagem.

Referência D0048.001.770
Largura 130
Altura 326
Profundidade 130
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 4500
Embalado por 1

Especificações

Largura 130
Altura 326
Profundidade 130
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 4500
Sem contacto Não
Montagem De chão
Com material de montagem Não
Transparente Não
Forma básica Outro
Unidade de controlo de proteção da superfície Outro
Tipo de sabão Sabonete líquido
Suporte de material/ alojamento Outro
Fonte de alimentação da bateria Não
Perfil Outro
Fixação oculta Sim
Com segurança antirroubo Não
Forma de conceção Solteiro
Bomba de material (elemento de controlo) Outro
Cor de realce Outro
Tratamento anti-bacteriano Não
Copo Não
Conjunto superfície/lavatório Sim
Desenho da roseta de cobertura Outro
Material da garrafa Outro
Cor do suporte Outro
Com tampa permutável/roseta decorativa Sim
Tratamento da superfície Outro
Marca Dreumex

Números do artigo

Referência D0048.001.770
EAN 8712602000228
UBB 240575010907
UNSPSC 30181614
Artigo do fabricante nr 99900001002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.