text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Dispensador manual Dreumex Azul MANUAL ONE2Clean


Dispenser Modern robusta para vários produtos. Para a higiene ideal e menor consumo. Aplicação com bomba de 5 ml.

Referência D0048.024.238
Largura 184
Altura 80
Profundidade 180
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 5
Embalado por 1

Especificações

Largura 184
Altura 80
Profundidade 180
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 5
Sem contacto Não
Montagem Parede
Com material de montagem Sim
Transparente Não
Forma básica Outro
Unidade de controlo de proteção da superfície Outro
Tipo de sabão Sabonete líquido
Suporte de material/ alojamento Outro
Fonte de alimentação da bateria Não
Perfil Outro
Fixação oculta Não
Com segurança antirroubo Não
Forma de conceção Solteiro
Bomba de material (elemento de controlo) Outro
Cor de realce Azul
Tratamento anti-bacteriano Não
Copo Não
Conjunto superfície/lavatório Não
Desenho da roseta de cobertura Outro
Material da garrafa Outro
Cor do suporte Azul
Com tampa permutável/roseta decorativa Sim
Tratamento da superfície Outro
Marca Dreumex
Model One2clean
Type EX4000

Descrição

Dispenser Modern robusta para vários produtos. Para a higiene ideal e menor consumo. Aplicação com bomba de 5 ml.

Números do artigo

Referência D0048.024.238
EAN 8712602001126
UBB 500511522186
UNSPSC 30181614
Artigo do fabricante nr 99999051024
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.