text.skipToContent text.skipToNavigation

Dispensador Dreumex Manual Creme O2C


Dispenser Modern robusta para vários produtos. Para a higiene ideal e menor consumo. Aplicação com bomba de 5 ml.

Referência D0048.024.240
Largura 120
Altura 185
Profundidade 95
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Largura 120
Altura 185
Profundidade 95
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 1.5
Sem contacto Não
Montagem Parede
Com material de montagem Sim
Transparente Não
Forma básica Outro
Unidade de controlo de proteção da superfície Outro
Tipo de sabão Sabonete líquido
Suporte de material/ alojamento Outro
Fonte de alimentação da bateria Não
Perfil Outro
Fixação oculta Não
Com segurança antirroubo Não
Forma de conceção Solteiro
Bomba de material (elemento de controlo) Outro
Cor de realce Azul
Tratamento anti-bacteriano Não
Copo Não
Conjunto superfície/lavatório Não
Desenho da roseta de cobertura Outro
Material da garrafa Outro
Cor do suporte Azul
Com tampa permutável/roseta decorativa Sim
Tratamento da superfície Outro
Marca Dreumex
Peso por peça (g) 35
Model One2clean
Type Manual Dispenser

Descrição

Dispenser Modern robusta para vários produtos. Para a higiene ideal e menor consumo. Aplicação com bomba de 5 ml.

Números do artigo

Referência D0048.024.240
EAN 8712602001478
UBB 500570332972
UNSPSC 30181614
Artigo do fabricante nr 99999051029
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.