text.skipToContent text.skipToNavigation

Dispensador Dreumex EX4000


A bomba é uma parte integrante do cartucho. Assim, com cada novo cartucho de uma nova bomba Garante ótima higiene em todos os ambientes industriais

Referência D0048.024.011
Largura 388
Profundidade 240
Proteção da superfície Outro
Sem contacto Não
Montagem Parede
Embalado por 1

Especificações

Largura 388
Profundidade 240
Proteção da superfície Outro
Sem contacto Não
Montagem Parede
Com material de montagem Sim
Transparente Não
Forma básica Outro
Unidade de controlo de proteção da superfície Outro
Tipo de sabão Sabonete líquido
Suporte de material/ alojamento Outro
Fonte de alimentação da bateria Não
Perfil Outro
Fixação oculta Sim
Com segurança antirroubo Não
Forma de conceção Solteiro
Bomba de material (elemento de controlo) Outro
Cor de realce Outro
Tratamento anti-bacteriano Não
Copo Não
Conjunto superfície/lavatório Não
Desenho da roseta de cobertura Outro
Material da garrafa Outro
Cor do suporte Outro
Com tampa permutável/roseta decorativa Não
Tratamento da superfície Outro
Marca Dreumex
L (mm) 240
Largura (mm) 388
Type EX4000

Números do artigo

Referência D0048.024.011
EAN 8712602012108
UBB 500504088849
UNSPSC 30181614
Artigo do fabricante nr 99900001003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.