text.skipToContent text.skipToNavigation

Dispensador Dreumex AUTO Creme O2C


Sem toque dispensador automático para vários produtos. Garante ótima higiene e economiza até 60%! Versão bomba 1,5 ml

Referência D0048.024.241
Largura 285
Profundidade 155
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 1.5
Sem contacto Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 285
Profundidade 155
Proteção da superfície Outro
Volume do reservatório (l) 1.5
Sem contacto Sim
Montagem Parede
Com material de montagem Sim
Transparente Não
Forma básica Outro
Unidade de controlo de proteção da superfície Outro
Tipo de sabão Sabonete líquido
Suporte de material/ alojamento Outro
Fonte de alimentação da bateria Não
Perfil Outro
Fixação oculta Não
Com segurança antirroubo Não
Forma de conceção Solteiro
Bomba de material (elemento de controlo) Outro
Cor de realce Azul
Tratamento anti-bacteriano Não
Copo Não
Conjunto superfície/lavatório Não
Desenho da roseta de cobertura Outro
Material da garrafa Outro
Cor do suporte Azul
Com tampa permutável/roseta decorativa Sim
Tratamento da superfície Outro
Marca Dreumex
Peso por peça (g) 123
Código pautal 96161010
Model One2clean
Type Automatic Dispenser

Descrição

Sem toque dispensador automático para vários produtos. Garante ótima higiene e economiza até 60%! Versão bomba 1,5 ml

Números do artigo

Referência D0048.024.241
EAN 8712602001485
UBB 500570333053
UNSPSC 30181614
Artigo do fabricante nr 99999051028
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.