text.skipToContent text.skipToNavigation

Discos de fibra TYROLIT 125X22 G36


O disco de fibra natural PREMIUM CERABOND X é a solução perfeita para um trabalho rápido e cómodo em aço e aço inoxidável. Com CERABOND X alcançará o seu objetivo mais rapidamente - tanto no desbaste de superfícies e na remoção de cordões de soldadura, como no despoeiramento ou rebarbação. Graças ao grão de cerâmica utilizado, esta ferramenta atinge taxas de remoção de material incomparáveis e máxima agressividade em trabalhos de retificação grosseira. O tubo pode ser cortado e oferece assim uma solução ecológica para os trabalhos de retificação mais exigentes. Em combinação com a camada de arrefecimento utilizada, que arrefece o grão e a superfície, este disco de fibra natural garante-lhe uma vida útil incomparável.

Referência 9A023212
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 36
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 36
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Cerâmica
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Código pautal 68053000
Type Fiber Disc

Descrição

O disco de fibra natural PREMIUM CERABOND X é a solução perfeita para um trabalho rápido e cómodo em aço e aço inoxidável. Com CERABOND X alcançará o seu objetivo mais rapidamente - tanto no desbaste de superfícies e na remoção de cordões de soldadura, como no despoeiramento ou rebarbação. Graças ao grão de cerâmica utilizado, esta ferramenta atinge taxas de remoção de material incomparáveis e máxima agressividade em trabalhos de retificação grosseira. O tubo pode ser cortado e oferece assim uma solução ecológica para os trabalhos de retificação mais exigentes. Em combinação com a camada de arrefecimento utilizada, que arrefece o grão e a superfície, este disco de fibra natural garante-lhe uma vida útil incomparável.

Números do artigo

Referência 9A023212
EAN 9003173139189
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34617421
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.