text.skipToContent text.skipToNavigation

Discos de corte TYROLIT 34425011


O disco de corte STANDARD 2em1, na prática caixa de 10 ou 50 peças, é a solução para quem procura uma ferramenta potente para cortar chapas, perfis, tubos, barras e materiais sólidos em aço e aço inoxidável. Permite-lhe trabalhar confortavelmente, fornece resultados precisos e fiáveis e foi concebido para uma longa vida útil. Este disco de corte é a esc

Referência 0E610305
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte STANDARD 2em1, na prática caixa de 10 ou 50 peças, é a solução para quem procura uma ferramenta potente para cortar chapas, perfis, tubos, barras e materiais sólidos em aço e aço inoxidável. Permite-lhe trabalhar confortavelmente, fornece resultados precisos e fiáveis e foi concebido para uma longa vida útil. Este disco de corte é a escolha perfeita para aqueles que querem enfrentar os trabalhos de corte com a máxima eficiência.

Números do artigo

Referência 0E610305
EAN 9009012024845
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34425011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.