text.skipToContent text.skipToNavigation

Discos de corte TYROLIT 34424279


O disco de corte PREMIUM 2em1, na prática caixa de vantagens de 10 ou 50 peças, é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Com o seu design potente e a sua elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelen

Referência 9L176955
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM 2em1, na prática caixa de vantagens de 10 ou 50 peças, é a ferramenta perfeita para uma vasta gama de aplicações de corte. Com o seu design potente e a sua elevada pureza química, esta ferramenta é a escolha ideal para cortar aço e aço inoxidável. Fabricado com materiais de alta qualidade, este disco de corte oferece uma excelente durabilidade e longevidade. Este disco de corte único permite-lhe realizar o seu trabalho de forma rápida e eficiente.

Números do artigo

Referência 9L176955
EAN 9009012024791
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34424279
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.