text.skipToContent text.skipToNavigation

Discos de corte MILWAUKEE Diamant 4932464715


Referência 5G364368
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 76
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 76
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para metal Não
Adequado para pedra natural Sim
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 10
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Adequado para betão celular Não
Largura do segmento (mm) 1
Altura do segmento (mm) 5
Finura do tecido não tecido Não abrasivo
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Outro
Disco de lamelas Não
Marca Milwaukee
Model DHTS
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 5G364368
EAN 4058546226602
UBB 500695268176
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 4932464715
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.