text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Scm Xc Castanho Grosso 125X22


Este disco PREMIUM SCM XC apresenta a última geração de material de condicionamento de superfícies. Isto proporciona-lhe flexibilidade e maiores taxas de remoção de material, especialmente em superfícies de aço inoxidável e metais não ferrosos. A estrutura aberta evita eficazmente o entupimento e reduz a geração de calor, resultando em tempos de permanê

Referência 4B887805
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12150
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 20
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12150
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 20
Adequado para plástico Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Outro
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descrição

Este disco PREMIUM SCM XC apresenta a última geração de material de condicionamento de superfícies. Isto proporciona-lhe flexibilidade e maiores taxas de remoção de material, especialmente em superfícies de aço inoxidável e metais não ferrosos. A estrutura aberta evita eficazmente o entupimento e reduz a geração de calor, resultando em tempos de permanência mais longos possíveis. Além disso, este disco é extremamente fácil de utilizar, uma vez que a centragem integrada permite apenas vibrações muito reduzidas. Dependendo da aplicação, pode escolher entre diferentes grãos: COARSE para limpeza e despoeiramento, MEDIUM para rebarbação ligeira e VERY FINE para trabalhos com partículas finas.

Números do artigo

Referência 4B887805
EAN 9003173112410
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34529704
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.