text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Fiber 706130 180 x 22 P36 ZA-P48


Este disco de fibra natural PREMIUM facilita o despoeiramento, a rebarbação e o desbaste de várias qualidades de aço e aço inoxidável. Montado com óxido de alumínio e zircónio, bem como com uma camada de arrefecimento adicional, oferece uma remoção muito boa. Uma caraterística especial é o corpo de suporte de fibra natural feito de fibra de juta - por u

Referência T6190.180.048
Diâmetro 180
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 180
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com a FEPA 36
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 85
Type Fiber Disc

Descrição

Este disco de fibra natural PREMIUM facilita o despoeiramento, a rebarbação e o desbaste de várias qualidades de aço e aço inoxidável. Montado com óxido de alumínio e zircónio, bem como com uma camada de arrefecimento adicional, oferece uma remoção muito boa. Uma caraterística especial é o corpo de suporte de fibra natural feito de fibra de juta - por um lado, é amigo do ambiente, por outro lado, tem uma longa vida útil devido à sua capacidade de corte e também permite uma retificação a frio.

Números do artigo

Referência T6190.180.048
EAN 9003177061301
UBB 500614810520
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 706130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.