text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco Tyrolit Fiber 706128 115 x 22 P36 ZA-P48


Este disco de fibra natural PREMIUM facilita o despoeiramento, a rebarbação e o desbaste de várias qualidades de aço e aço inoxidável. Montado com óxido de alumínio e zircónio, bem como uma camada de arrefecimento adicional, oferece uma remoção muito boa. Uma caraterística especial é o corpo de suporte de fibra natural feito de fibra de juta - por um lado, é amigo do ambiente, por outro lado, tem uma longa vida útil devido à sua capacidade de corte e também permite uma retificação a frio.

Artículo No. T6190.115.048
Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com a FEPA 36
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 38
Código pautal 68053000
Type Fiber Disc

Descripción

Este disco de fibra natural PREMIUM facilita o despoeiramento, a rebarbação e o desbaste de várias qualidades de aço e aço inoxidável. Montado com óxido de alumínio e zircónio, bem como uma camada de arrefecimento adicional, oferece uma remoção muito boa. Uma caraterística especial é o corpo de suporte de fibra natural feito de fibra de juta - por um lado, é amigo do ambiente, por outro lado, tem uma longa vida útil devido à sua capacidade de corte e também permite uma retificação a frio.

Números de artículo

Artículo No. T6190.115.048
EAN 9003177061288
UBB 500614809977
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 706128
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.