text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco tipo leque Tyrolit LONGLIFE C-TRIM dm 178 mm granulação 40 plano inox


O disco de lixa PREMIUM LONGLIFE C-TRIM é o especialista para lixar arestas. Isto é possível graças ao linho comprimido na extremidade do disco, o que garante uma elevada estabilidade. Uma caraterística especial deste disco: o tubo pode ser cortado muito facilmente, permitindo-lhe lixar em linho novo em qualquer altura. Assim, o C-TRIM é a ferramenta pe

Referência 3I575067
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 8600
Diâmetro 178
Tipo Disco
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 8600
Diâmetro 178
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 40
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 40
Placa de suporte do material Plástico
Marca Tyrolit
Type Flap Disc

Descrição

O disco de lixa PREMIUM LONGLIFE C-TRIM é o especialista para lixar arestas. Isto é possível graças ao linho comprimido na extremidade do disco, o que garante uma elevada estabilidade. Uma caraterística especial deste disco: o tubo pode ser cortado muito facilmente, permitindo-lhe lixar em linho novo em qualquer altura. Assim, o C-TRIM é a ferramenta perfeita para os amantes da bricolage e para os profissionais que procuram um disco de flap durável e potente.

Números do artigo

Referência 3I575067
EAN 9003172013527
UBB 500647548691
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34239199
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.