text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco tipo leque Tyrolit LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulação 40 plano inox


Referência 3H543609
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Material do suporte Outro
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Material do suporte Outro
Granulação 40
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 40
Placa de suporte do material Plástico
Marca Tyrolit
Código pautal 68051000
Type Flap Disc

Números do artigo

Referência 3H543609
EAN 9003172013565
UBB 500647547867
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34239195
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.