Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
8T244829
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
Disco tipo leque Tyrolit CERABOND dm 125 mm granulação 60 cerâmica plana de aço inoxidável
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Agressividade reforçada Maior durabilidade Eficiência económica aumentada
Descrição completa
Referência
8T244829
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Plano
Número máximo de rotações (1/min)
12250
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Plano
Número máximo de rotações (1/min)
12250
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
125
Granulação
60
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI
60
Marca
Tyrolit
Model
CERABOND
Type
Flap Disc
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø
Números do artigo
Referência
8T244829
EAN
9003172243139
UBB
500683324981
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
34315846