text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco tipo leque Tyrolit CERABOND dm 115 mm granulação 80 cerâmica plana em aço inoxidável


Agressividade reforçada Maior durabilidade Eficiência económica aumentada

Referência 0T235355
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca Tyrolit
Model CERABOND
Type Flap Disc

Descrição

Ceramic grit. Premium CERABOND fan-type disc combined with ceramic grit with a unique bonding structure. Prevents premature pull-out and increases the service life many times over. The plastic body makes the disc trimmable so it can be used for longer. The “Top-Size” coating prevents discolourations on the workpiece. Suitable for machining weld seams as well as edge and surface grinding. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 0T235355
EAN 9003172242262
UBB 500683324569
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34315843
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.