text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para rectificadora de bancada Tyrolit dm200xW25x32mm 60 corindo normal


As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são for

Referência T6300.009.572
Largura 25
Altura 25
Diâmetro 200
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 200
Embalado por 1

Especificações

Largura 25
Altura 25
Diâmetro 200
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 200
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 1668
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de buchas de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado.

Números do artigo

Referência T6300.009.572
EAN 9003170095723
UBB 500504513309
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 9572
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.