text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para rectificadora de bancada Tyrolit dm200xW25x32mm 60 óxido de alumínio


Esta mó é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilh

Referência 4O002063
Largura 25
Altura 25
Diâmetro 200
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 200
Embalado por 1

Especificações

Largura 25
Altura 25
Diâmetro 200
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Esta mó é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 4O002063
EAN 9003170395403
UBB 500683048101
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 39540
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.