text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para rectificadora de bancada Tyrolit dm150xW20x32mm 60 óxido de alumínio


Esta mó é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilh

Referência 6W371612
Largura 20
Altura 20
Diâmetro 150
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Largura 20
Altura 20
Diâmetro 150
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Esta mó é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 6W371612
EAN 9003170026994
UBB 500683020795
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2699
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.