text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Tyrolit 130/90 x 55 x M14


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e lajes de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore,

Referência 7T710880
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 130
Granulação 120
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 130
Granulação 120
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 14
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e lajes de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 7T710880
EAN 9003174248460
UBB 500572039161
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 424846
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.