text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Tyrolit 130/90 x 55 x 22,23


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação de grandes áreas. A mó copo PREMIUM, especialmente desenvolvida para aço, também é ideal para retificação de arestas, biselagem e retificação de cordões de soldadura. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de fu

Referência 7D315248
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 130
Granulação 36
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 130
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Model 11BT

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação de grandes áreas. A mó copo PREMIUM, especialmente desenvolvida para aço, também é ideal para retificação de arestas, biselagem e retificação de cordões de soldadura. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 7D315248
EAN 9003173109977
UBB 500572032133
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 310997
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.