text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Tyrolit 110/90 x 55 x M14


Os discos de corte Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. O disco copo disponível para pedra é particularmente adequado para desbastar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré-afiar pedra artificial e lajes de terrazzo, bem como desbastar superfí

Referência 9S481630
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 220
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 220
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 14
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descrição

Os discos de corte Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. O disco copo disponível para pedra é particularmente adequado para desbastar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré-afiar pedra artificial e lajes de terrazzo, bem como desbastar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 9S481630
EAN 9003173262146
UBB 500572039815
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 326214
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.