text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Tyrolit 110/90 x 55 x M14


As mós copo Tyrolit STANDARD atingem taxas de remoção de material muito boas e uma vida útil muito longa para trabalhos de retificação de grandes áreas. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e placas de terrazzo, bem como lixar superfícies

Referência 9C446080
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 16
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 16
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 14
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 11ZT
Type Cup Wheel

Descrição

As mós copo Tyrolit STANDARD atingem taxas de remoção de material muito boas e uma vida útil muito longa para trabalhos de retificação de grandes áreas. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e placas de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 9C446080
EAN 9003178956767
UBB 500572039575
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 895676
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.