text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Tyrolit 110/90 x 55 x M14


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para desbastar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré-triturar lajes de pedra artificial e terrazzo, bem como para desbastar superfíci

Referência 5R601900
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 120
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 120
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 14
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para desbastar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré-triturar lajes de pedra artificial e terrazzo, bem como para desbastar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 5R601900
EAN 9003173200742
UBB 500572039088
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 320074
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.