text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Disco para copos Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para desbastar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré-triturar lajes de pedra artificial e terrazzo, bem como desbastar superfícies em

Referência 5C835732
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 16
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 16
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 11BT

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para desbastar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré-triturar lajes de pedra artificial e terrazzo, bem como desbastar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 5C835732
EAN 9003173109809
UBB 500572031630
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 310980
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.