text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


As mós copo Tyrolit STANDARD atingem taxas de remoção de material e vida útil muito boas para trabalhos de retificação de grandes áreas. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e placas de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore, ardó

Referência 3P849952
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 36
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 36
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Descrição

As mós copo Tyrolit STANDARD atingem taxas de remoção de material e vida útil muito boas para trabalhos de retificação de grandes áreas. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e placas de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 3P849952
EAN 9003178956705
UBB 500572032216
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 895670
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.