text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação de grandes áreas. A mó copo PREMIUM, especialmente desenvolvida para aço, também é ideal para retificação de arestas, biselagem e retificação de cordões de soldadura. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de fu

Referência 8R051502
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 36
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 36
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 11BT
Type Cup Wheel

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação de grandes áreas. A mó copo PREMIUM, especialmente desenvolvida para aço, também é ideal para retificação de arestas, biselagem e retificação de cordões de soldadura. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 8R051502
EAN 9003173110966
UBB 500572031978
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 311096
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.