text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco para copos Tyrolit 110/90 x 55 x 22,23


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para desbastar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré-triturar lajes de pedra artificial e terrazzo, bem como para desbastar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Referência 1H363287
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 60
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 55
Diâmetro do disco (mm) 110
Granulação 60
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Código pautal 68042212
Model 11BT
Type Cup Wheel

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para desbastar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré-triturar lajes de pedra artificial e terrazzo, bem como para desbastar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 1H363287
EAN 9003173144633
UBB 500572032471
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 314463
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.